SQUARE D Distribuție bloc AC


Filtru
Tipul conexiunii: Iulie , Evaluare curentă: 310A , Culoare carcasă: Negru , Material carcasă: fenolic , Tip de montare: Montaj de suprafață , Număr de conexiuni: 1 , Temp. Gamă: -40 Deg. până la 302 de grade. F , Material terminal: Aluminiu , Terminale pe stâlp: 1 linie, 1 sarcină , Material fir: Aluminiu, cupru , Dimensiunea firului: 6 AWG, 350 kcmil
StilModelLăţimeAdâncimeLungimeMax. AmperiNumăr de poliConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)VoltajPreț (ex. TVA)
A
9080LBA263101
1.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG la 350 MCM600V AC / DC€155.30
B
9080LBA363106
5"2.61 "13.1 "3353614-2 AWG600 VAC€250.96
C
9080LBA364108
6"3.16 "13 "3353814-2 AWG600 VAC€319.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?