Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080LBA363106 Bloc Distributie | AF9FNE 2DD70

SQUARE D 9080LBA363106 Bloc de distribuție

În stoc
Element: AF9FNE Model: 9080LBA363106Crucea Ref: 2DD70
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
€242.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime2.61 "
Lungime13.1 "
Max. Amperi335
Număr de poli3
Gama de sârmă primară6 AWG la 400 MCM
Conexiune secundară / Pol6
Gama de cabluri secundare (AWG)14-2 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeLungimeMax. AmperiNumăr de poliConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)VoltajPreț
SQUARE D 9080LBA263101 Bloc de distribuție a energiei, 2 poli, 1 linie, 1 sarcină, 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG la 350 MCM600V AC / DC€148.41
SQUARE D 9080LBA364108 Bloc Distributie | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814-2 AWG600 VAC€289.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBA363106 Bloc de distribuție
€242.83 /unitate