MAXIM 218-340 Cilindru hidraulic 3 inch alezaj 16 inch cursa | AE8RYE 6FCX8

MAXIM 218-340 Cilindru hidraulic Alezaj 3 inch Cursa 16 inch

În stoc
Articol: AE8RYE Model: 218-340Crucea Ref: 6FCX8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€590.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.3"
finalizareaNegru
Presiune maximă2500 psi
Pin Dia.1.25 "
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonRezistență la tracțiune ridicată
Dimensiunea portului1 / 2 "
Retrage31-1 / 2 In.
Rod Dia.1-1/2 "
Sigiliul tijeiPolypak
Cursă16 "
Temp. Gamă-20 220 a
TiranteRezistență ridicată
tuburiOțel șlefuit de precizie
TipStil bielă cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.785
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)97.54
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8412210015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Pin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
MAXIM 218-297 Cilindru hidraulic 2 inch alezaj 4 inch cursa | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1/8 "4"€286.21
MAXIM 218-298 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 6 inch cursa | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1/8 "6"€340.32
MAXIM 218-299 Cilindru hidraulic Alezaj 2 inchi 8 inch cursa | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1/8 "8"€335.75
MAXIM 218-300 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 8 inch cursa | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1/8 "8"€337.30
MAXIM 218-306 Cilindru hidraulic 2 inch alezaj 10 inch cursa | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1/8 "10 "€373.44
MAXIM 218-307 Cilindru hidraulic cu tijă, 2 in alezaj, 12 in cursa | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1/8 "12 "€387.35
MAXIM 218-308 Cilindru hidraulic 2 inch alezaj 14 inch cursa | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1/8 "14 "€376.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 218-340 Cilindru hidraulic Alezaj 3 inch Cursa 16 inch
€590.67 /unitate