APPROVED VENDOR Rolă semi-pneumatică rigidă


Filtru
Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Material butuc: Oţel , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Banda de rulare: Cu nervuri , Rulmenți roților: Minge
StilModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
A
3G150
B0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"€84.31
B
3G116
D0 - 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€62.62
C
3G118
D300 - 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€108.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?