Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3G150 Rolă semipneumatică rigidă 2 W 6 Diametru | AC9ERU

APPROVED VENDOR 3G150 Rolă semipneumatică rigidă 2 W 6 diametru

În stoc
Articol: AC9ERU Model: 3G150
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
€63.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă semi-pneumatică rigidă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubAlb
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-1/2 "
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare200 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montareA
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală7.375 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Anvelopă Dia.3-3/4 "
Grosimea anvelopei1"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
Furnizor APROBAT 3G116 Rolă semipneumatică rigidă 2 W 6 Diametru | AC9EQX 3G116D0 - 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€31.08
Furnizor APROBAT 3G118 Rolă semipneumatică rigidă 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ 3G118D300 - 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€82.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3G150 Rolă semipneumatică rigidă 2 W 6 diametru
€63.74 /unitate