Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3G118 Rolă semipneumatică rigidă 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ

APPROVED VENDOR 3G118 Rigid Semi-pneumatic Caster 2-1/2 W 8 D

În stoc
Element: AC9EQZ Model: 3G118
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
€108.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă semi-pneumatică rigidă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubAlb
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3"
Spațiul interior al găurilor4-1/8" x 4-1/2"
Rating de încărcare350 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montareB
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8" x 4-1/2"
Inălțime totală10 "
Dimensiunea plăcii5 "x 5-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaD
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei2"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
Furnizor APROBAT 3G116 Rolă semipneumatică rigidă 2 W 6 Diametru | AC9EQX 3G116D0 - 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€62.62
Furnizor APROBAT 3G150 Rolă semipneumatică rigidă 2 W 6 Diametru | AC9ERU 3G150B0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"€84.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3G118 Rigid Semi-pneumatic Caster 2-1/2 W 8 D
€108.84 /unitate