LITHONIA LIGHTING Projectore pe diode luminiscente


Filtru
Înălţime: 7 13 / 16 " , Finisajul carcasei: Bronz întunecat , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Înlocuire LED pentru: 100W INC / 23W-26W CFL , Material lentile: Sticlă , Durată nominală: 100,000 ore , Temp. Gamă: -30 grade până la 40 grade C , Voltaj: 120 până la 277 VAC , Garantie: 5 ani , wați: 11 , latime: 3.5 "
StilModelTemp. CuloareCRILungimeDistribuția luminiiLumeniLumeni pe wattMontarePreț (ex. TVA)
A
OLB F 8 30K
3000 K84.35.25 "Potop larg59256Pol rotund€445.98
A
OLB F 8 50K
5000 K65.15.25 "Potop larg83576Knuckle cu 1/2 "NPT€502.12
B
OLB S 8 50K
5000 K65.53.5 "Loc85778Knuckle cu 1/2 "NPT€452.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?