Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA OLB F 8 50K Projector Led 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Projector LED 11w Cri 65.1 835l 5000k

În stoc
Articol: AF7MJG Model: OLB F 8 50KCrucea Ref: 21YH19

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€502.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProjectore pe diode luminiscente
Temp. Culoare5000 K
CRI65.1
Înălţime7 13 / 16 "
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Înlocuire LED pentru100W INC / 23W-26W CFL
Lungime5.25 "
Material LensSticlă
Distribuția luminiiPotop larg
Lumeni835
Lumeni pe watt76
MontareKnuckle cu 1/2 "NPT
Viață evaluată100,000 ore
Temp. Gamă-30 grade până la 40 grade C
Voltaj120 până la 277 VAC
Garanție5 ani
Watts11
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3095
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9405106020

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareCRILungimeDistribuția luminiiLumeniLumeni pe wattMontarePreț
ACUITY LITHONIA OLB F 8 30K Projector Led 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18 OLB F 8 30K3000 K84.35.25 "Potop larg59256Pol rotund€445.98
ACUITY LITHONIA OLB S 8 50K Proiector Led 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21 OLB S 8 50K5000 K65.53.5 "Loc85778Knuckle cu 1/2 "NPT€452.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Projector LED 11w Cri 65.1 835l 5000k
€502.11 /unitate