DAYTON 1AJA7 Ventilator de alimentare pentru dulap 24 inch 115/208-230 V | AA8VPU

DAYTON 1AJA7 Ventilator de alimentare cu dulap 24 inch 115/208-230 V

În stoc
Element: AA8VPU Model: 1AJA7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,649.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP4988
CFM @ 0.125-In. SP4206
CFM @ 0.250-In. SP3321
CFM @ 0.375-In. SP1962
Tipul de unitateCurea
Fan RPM778
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă8.0 / 4.0-4.0
Înălţime28.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.58
Max. Adâncime34-1/8 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceOțel fabricat
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.6
TipTransmisia cu curea asamblată
Voltaj115 / 208-230
Lăţime28.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.775
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieTipul motoruluiPreț
DAYTON 1AJA8 Ventilator de alimentare pentru dulap 30 inch 115/208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil94031.1534-1/8 "1Clasa BCondensator-Start€4,521.30
DAYTON 1AJA9 Ventilator de alimentare pentru dulap 36 inch 208-230/460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil13,9131.7334-5/8 "1.5Clasa FTrei faze€4,670.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AJA7 Ventilator de alimentare cu dulap 24 inch 115/208-230 V
€3,649.80 /unitate