NORTON ABRASIVES Tampoane de rezervă de densitate medie răcite cu aer


Filtru
Material corp: Cauciuc , Densitate: Mediu , Tip de montare frontală: Arbor Hole , Design găuri de vid: Fără gaură
StilModelDiametruMax. VitezăPreț (ex. TVA)
A
63642504918
4"12,000 rpm€74.61
A
63642502122
4.5 "11,000 rpm€91.62

Tampoane de rezervă de densitate medie răcite cu aer

Tampoanele de rezervă de densitate medie răcite cu aer Norton Abrasives sunt proiectate pentru aplicații de șlefuire cu sarcini medii. Acestea au o construcție din cauciuc cu design cu butuc cu fante pentru a atrage aer rece în spatele discurilor, asigurând durabilitate și prevenirea vibrațiilor. Aceste plăcuțe au nervuri curbate pe fața din cauciuc pentru a forța căldura departe de zona de șlefuire pentru a minimiza încărcarea discului și pentru a crește durata de viață a șlefuirii. Dispozitivele de fixare filetate, femele pentru orificiul arborelui, se potrivesc cu găuri de dimensiuni mici și oferă o viteză maximă de 12000 rpm. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste plăcuțe de rezervă, disponibile în diametre de 4 și 4.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?