Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642502122 Pad de rezervă răcit cu aer 4.5 inchi diametru 5/8-11 | AD8PLR 4LL38

NORTON ABRASIVES 63642502122 Pad de rezervă răcit cu aer, diametru de 4.5 inchi 5/8-11

În stoc
Element: AD8PLR Model: 63642502122Crucea Ref: 4LL38

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€91.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de rezervă pentru discul răcit cu aer
Dimensiune montare spate5/8 "-11 INT
Tipul de montare din spateArbor Hole
Material corpCauciuc
DensitateMediu
Diametru4.5 "
Dimensiunea de montare a feței5/8 "-11 INT
Tipul de montare a fețeiArbor Hole
Max. Viteză11,000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruMax. VitezăPreț
NORTON ABRASIVES 63642504918 Pad de rezervă răcit cu aer 4 inchi diametru 5/8-11 | AD2LFW 3RA61 636425049184"12,000 rpm€74.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642502122 Pad de rezervă răcit cu aer, diametru de 4.5 inchi 5/8-11
€91.62 /unitate