Furci reglabile: Da , Înălțime reglabilă a mânerului: 48 " , Picioare reglabile: Da , Diametrul roții din spate: 6" , Lățimea roții din spate: 2" , Culoare: Galben închis , Tip cablu: Fără fir electric , Diametrul roții de antrenare: 10 " , Lățimea roții de antrenare: 4" , Lungimea furcii: 42 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Lățimea roții frontale: 3" , HP: 2 CP , Include: încărcător baterie , Lățimea piciorului: 4" , Capacitate de incarcare: 2200 lbs. , Material pentru rotile de sarcina: Poli Pe Oțel , Material: Oţel , Max. Lățimea între furci: 26.75 " , Max. Lățimea între picioare: 50 " , Număr de rotile din spate: 1 , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 1 , Funcționare la încărcare completă: 3 până la 4 ore. , Funcționare la încărcare completă când este utilizată intermitent: Ore 8. , Faza: 1 , Sursa de putere: (2)12V DC , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Capacitate uniformă de la 0" la 62": 2200 lbs. , Voltaj: 24V