VESTIL SNM-62-FF-21 Stivuitor/acționare cu motor, furcă fixă ​​de 21 inchi, dimensiune de 62 inchi

Articol: AG7YZA Model: SNM-62-FF-21
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16,694.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Baterie78 până la 85 Ah
Capacitate2,200 lbs.
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii21 "
Înălţime78.5 "
Lungime68.5 "
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Încărcare material pentru rotilePoli Pe Oțel
Înălțime coborâtă3 3 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Puterea motorului1kW
Puterea motorului1 kW, 2 kW
Putere motor kW1Kw
Tipul motorului2.0 KW
Funcționare la încărcare completă3 până la 4 ore.
Funcționare la încărcare completă atunci când este utilizat intermitentOre 8.
Sursa de putere(2)12V DC
Înălțimea ridicată62 "
StilFurci fixe peste picioare de sprijin fixe (funcționează numai cu derapaje)
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 490.05
Înălțimea navei (cm)199.39
Lungimea navei (cm)173.99
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțimea de ridicareDimensiune baterieLățimea furciiMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioarePuterea motoruluiStilCapacitate uniformă de la 62" la 90"Preț
VESTIL SNM15-62-AA Furcă reglabilă cu ridicare/acționare cu stivuitor, dimensiune 62 inchi, 1500 lb. Capacitate | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWFurci reglabile, picioare de sprijin reglabile (funcționează cu paleți și patinuri)-€14,582.41
VESTIL SNM15-62-FF-27 Furcă fixă ​​cu ridicare/acționare cu stivuitor, dimensiune 62 inchi, 1500 lb. Capacitate | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1 kW, 2 kWFurci fixe peste picioare de sprijin fixe (funcționează numai cu derapaje)-€13,735.05
VESTIL SNM3-43-AA Furcă reglabilă cu ridicare/acționare cu stivuitor, dimensiune 43 inch, 3000 lb. Capacitate | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWFurci reglabile, picioare de sprijin reglabile (funcționează cu paleți și patinuri)-€18,113.06
VESTIL SNM3-43-FF-21 Furcă de 21 inchi cu ridicare/motor cu stivuitor, dimensiune 43 inci, 3000 lb. Capacitate | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1 kW, 2 kWFurci fixe peste picioare de sprijin fixe (funcționează numai cu derapaje)-€17,600.31
VESTIL SNM3-43-FF-27 Furcă de 27 inchi cu ridicare/motor cu stivuitor, dimensiune 43 inci, 3000 lb. Capacitate | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Furci fixe peste picioare de sprijin fixe (funcționează numai cu derapaje)-€17,219.22
VESTIL SNM-62-AA Stivuitor de putere catarg îngust Dimensiune reglabilă de 62 inchi | AG7YYY SNM-62-AA--8.3 "--1 kW, 2 kWFurci reglabile, picioare de sprijin reglabile (funcționează cu paleți și patinuri)-€17,265.89
VESTIL SNM-62-FA Furcă fixă ​​cu ridicare/acționare cu stivuitor, picior reglabil de 62 inchi | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1 kW, 2 kWFurci fixe, picioare de sprijin reglabile (funcționează cu paleți și patinuri)-€17,214.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SNM-62-FF-21 Stivuitor/acționare cu motor, furcă fixă ​​de 21 inchi, dimensiune de 62 inchi
€16,694.24 /unitate