SHAW PLUGS dopuri mecanice de expansiune Snap-Tite, de la 2 la 3 inchi


dopurile Shaw Snap-Tite sunt proiectate pentru a asigura etanșarea deschiderilor circulare și a conductelor pentru aplicații de întreținere, placare și vopsire. Aceste dopuri de expansiune de 2 până la 3 inci au un capăt de etanșare fără filet și sunt instalate în țevi doar împingând dopul în deschidere. Shaw Plugs, de asemenea... promoții T Manipulați dopurile de expansiune care sunt ideale pentru aplicații care necesită etanșare precisă.Citeste mai mult

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț (ex. TVA)
A
51023
2.5 "2.470 "Până la 2.742"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€109.98
A
51021
2.25 "2.250 "Până la 2.498"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€103.51
A
51025
2.75 "-Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€113.54
A
51027
3"2.940 "Până la 3.263"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€119.70

DESCRIERE

  • Aceste dopuri de expansiune Snap-Tite au o construcție din oțel placat pentru a preveni deformarea dopului de la utilizarea repetată sau la presiune ridicată.
  • Aceste dopuri au un mâner mecanic pentru blocarea / etanșarea dopului după instalarea în țeavă.
  • Au un capăt de etanșare din neopren pentru a prinde bine interiorul țevii, asigurând o etanșare etanșă.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează dopuri de expansiune mecanică Snap-Tite?

Designul fără filet al dopului Snap-Tite permite utilizatorului să împingă direct dopul în orificiul care trebuie sigilat. Odată ce dopul este înăuntru, pârghia este acționată pentru a bloca dopul de expansiune în poziție.

Cum să decuplăm dopurile de expansiune mecanică Shaw Plugs?

Aceste dopuri pot fi decuplate prin tragerea/acţionarea pârghiei. Această acțiune decuplează dopul de expansiune și permite utilizatorului să deschidă instantaneu conducta etanșă.

Care este presiunea maximă a aerului suportată de dopurile de expansiune mecanică Snap-Tite?

Aceste dopuri pot gestiona o presiune a aerului de până la 10 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?