LASCO Adaptor femela


Filtru
Material corp: PVC , Conformitate: ASTM , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 40
StilModelCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1435-010
GriIntroduceți x FNPT2.66 "270 psi@73 grade F1"€6.21
A
1435-012
GriIntroduceți x FNPT2.85 "220 psi@73 grade F1.25 "€7.94
A
1435-007
GriIntroduceți x FNPT2.54 "280 psi@73 grade F3 / 4 "€5.53
A
1435-020
GriIntroduceți x FNPT3.08 "170 psi@73 grade F2"€15.63
A
1435-005
GriIntroduceți x FNPT2.51 "360 psi@73 grade F1 / 2 "€5.21
A
1435-015
GriIntroduceți x FNPT3.03 "200 psi@73 grade F1.5 "€9.54
B
435010
AlbSoclu x FNPT2.18 "450 psi @ 73 grade F1"€1.33
B
435012
AlbSoclu x FNPT2.19 "-1.25 "€2.00
B
435020
AlbSoclu x FNPT3.25 "-2"€2.97
B
435025
AlbSoclu x FNPT3.78 "-2.5 "€6.57
B
435005BC
AlbSoclu x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.78
B
435050
AlbSoclu x FNPT5"-5"€30.08
B
435060
AlbSoclu x FNPT5.74 "-6"€59.30
C
435080
AlbSoclu x FNPT9.25 "-8"€107.79
B
435007BC
AlbSlip x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.38
B
435015
AlbSoclu x FNPT2.24 "-1.5 "€2.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?