Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 435010 Adaptor mamă 1 inch Slip x Fpt | AB6UWD 22FJ16

LASCO 435010 Adaptor mamă 1 inch Slip x Fpt

În stoc
Element: AB6UWD Model: 435010Crucea Ref: 22FJ16
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
€1.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x FNPT
Lungime2.18 "
Presiune maximă450 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 435005BC Adaptor mamă 1/2 inch Slip x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCAlbSoclu x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.77
LASCO 435007BC Adaptor mamă 3/4 inch Slip x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCAlbSlip x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.38
LASCO 1435-007 Insert adaptor mamă x Fnpt 3/4 inch PVC | AB6UYK 22FN27 1435-007GriIntroduceți x FNPT2.54 "280 psi@73 grade F3 / 4 "€5.53
LASCO 1435-020 Insert adaptor mamă x Fnpt 2 inch PVC | AB6UYL 22FN31 1435-020GriIntroduceți x FNPT3.08 "170 psi@73 grade F2"€15.63
LASCO 435015 Adaptor mamă 1-1/2 inch Slip x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015AlbSoclu x FNPT2.24 "-1.5 "€2.23
LASCO 435012 Adaptor mamă 1-1/4 inch Slip x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012AlbSoclu x FNPT2.19 "-1.25 "€2.00
LASCO 435020 Adaptor mamă 2 inch Slip x Fpt | AF7PUH 22FJ21 435020AlbSoclu x FNPT3.25 "-2"€2.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 435010 Adaptor mamă 1 inch Slip x Fpt
€1.33 /unitate