NORTON ABRASIVES Roți tăiate de măcinare la suprafață


Filtru
Material abraziv: Zirconiu alumină/oxid de aluminiu , Dimensiunea arborelui: 1" , Culoare: Negru , Diametru: 20 " , Nota: Extra grosier , Pietriș: 24 , Duritate: Greu (V) , Max. RPM: 2710 , Tip: Tip 1 , Tip roată: 1
StilModelGrosimePreț (ex. TVA)
A
66253179366
3 / 16 "€249.05
A
66253179363
5 / 32 "€229.74

Roți tăiate de măcinare la suprafață

Discurile de tăiat abrazive Norton sunt ideale pentru aplicații de șlefuire a suprafețelor, crestare și tăiere. Acestea au o construcție abrazivă cu zirconiu alumină cu auto-ascuțire pentru a oferi o durată lungă de viață și tăieturi rapide, iar tehnologia de lipire de ultimă oră oferă performanțe supreme în operațiunile de tăiere de turnătorie. Aceste roți pot rezista la aplicații agresive și solicitante, iar noua tehnologie integrată de lipire asigură stabilitate termică, rezistență la căldură și rezistență mecanică îmbunătățite. Granulația extra grosieră asigură îndepărtarea moderată a materialului, amestecarea inițială a suprafețelor nepotrivite și a sudurilor și sunt disponibile în grosimi de 3 și 5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?