Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253179363 Disc de tăiere cu diametru de 20 inchi Zirconiu Alumină / Oxid de aluminiu 24g Negru | AF8LAT 26ZW24

NORTON ABRASIVES 66253179363 Disc de tăiere cu diametrul de 20 inchi Zirconiu Alumină/Oxid de aluminiu 24g Negru

În stoc
Articol: AF8LAT Model: 66253179363Crucea Ref: 26ZW24

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€229.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată tăiată
Material abrazivZirconiu alumină/oxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui1"
Tipul obligațiuniiRășină
CuloriNegru
Diametru20 "
CalitateExtra grosier
Pietriș24
DuritateGreu (V)
RPM max2710
SpecificațieFoundry X cu Bluefire
Grosime5 / 32 "
TipTip 1
Tip roată1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1915
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS6804221000

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 66253179366 Disc de tăiere cu diametru de 20 inchi Zirconiu Alumină / Oxid de aluminiu 24g Negru | AF8LAU 26ZW26 662531793663 / 16 "€249.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253179363 Disc de tăiere cu diametrul de 20 inchi Zirconiu Alumină/Oxid de aluminiu 24g Negru
€229.74 /unitate