Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2A562 Releu de sincronizare încapsulat, 2 pini, SPST-NO, Întârziere la pornire | AB8WLJ

DAYTON 2A562 Releu de sincronizare încapsulat, 2 pini, SPST-NO, întârziere la pornire

În stoc
Articol: AB8WLJ Model: 2A562
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
€53.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu temporizator încapsulat
Metoda de ajustarePotențiometru
Contact Amp Rating (rezistiv)1A
Formular de contact1NO
FuncţieIn intarziere
Hz50/60
Tensiune de intrare24 la 240VAC / 12 la 48VDC
Max. Setarea timpului60 sec.
Min. Setarea timpului3 sec.
MontareSuprafață
producțieStare solidă
Pins2
Indicatorul de stareNici unul
Intervalul temporizării3.00 sec. la 60.00 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Releul de întârziere încapsulat Dayton 2A562 este utilizat pentru a provoca o întârziere în alimentarea unui dispozitiv conectat. Dispune de o funcție de întârziere la pornire cu un temporizator reglabil care variază de la 3 la 60 de secunde.

Caracteristici:

  • Releul de întârziere încapsulat Dayton 2A562 are două terminale tată de conectare rapidă de 0.25 inchi pentru conexiuni ușoare.
  • Acceptă o tensiune de intrare universală de 24 până la 240 VCA sau 12 până la 48 VCC.
  • Această unitate de releu având contacte SPST-NO utilizează un potențiometru pentru reglarea temporizatorului.
  • Utilizează tehnologia solid-state pentru o durată lungă de funcționare și costuri reduse de întreținere și timpi de nefuncționare.
  • Această unitate are un contact de releu de 1 A la 24 până la 120 VCA sau 12 la 24 VCC.

Standarde și aprobări:

  • curus

Întrebări frecvente:

Î. Cum este instalată această unitate de releu?

A. Releul de sincronizare încapsulat Dayton 2A562 poate fi montat la suprafață folosind un șurub #8 sau #10.

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui releu de sincronizare încapsulat Dayton 2A562?

A. Această unitate releu de sincronizare funcționează la temperaturi cuprinse între -25 și 65 de grade C (-13 până la 149 de grade F).

Î. Care este utilizarea designului încapsulat în acest releu de sincronizare Dayton 2A562?

A. Aceste unități au un design încapsulat pentru protecție împotriva mediului dificil.

Variante de produs

ProdusModelFuncţieHzTensiune de intrareMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsIntervalul temporizăriiPreț
DAYTON 2A559 Releu temporizator încapsulat 1 sec 2 pin 1nu | AB8WLF 2A559In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC1 sec.0.05 sec.20.05 sec. la 1.00 sec.€51.24
DAYTON 2A560 Releu temporizator încapsulat 5 sec 2 pin 1nu | AB8WLG 2A560In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC5 sec.0.25 sec.20.25 sec. la 5.00 sec.€52.26
DAYTON 2A561 Releu temporizator încapsulat 10sec 2 Pin 1nu | AB8WLH 2A561In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC10 sec.0.5 sec.20.50 sec. la 10.00 sec.€52.51
Releu temporizator încapsulat DAYTON 5WML4 1 sec 5 pin 1nu | AE7BKP 5WML4Întârziere oprită50/6012 la 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 sec. la 1.00 sec.€48.34
DAYTON 5WML7 Releu temporizator încapsulat 1 Sec 5 Pin 1nu | AE7BKQ 5WML7Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 sec. la 1.00 sec.€48.34
DAYTON 5WML8 Releu temporizator încapsulat 10sec 5 Pin 1nu | AE7BKR 5WML8Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 sec. la 10.00 sec.€41.73
Releu de sincronizare încapsulat DAYTON 5WML9, 5 pini, SPST-NO, montat la suprafață | AE7BKT 5WML9Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 sec. la 60.00 sec.€48.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2A562 Releu de sincronizare încapsulat, 2 pini, SPST-NO, întârziere la pornire
€53.06 /unitate