A Ecartament de bază: 14 cal. , Material lamei: Polipropilenă armată cu sticlă , Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 6 ft. , Diametru conductă: 8" , Finalizarea: Acoperit cu pulbere epoxidică , Material mâner: Cauciuc , Înălțime: 15 " , HP: 1/3 CP , Lungime: 14 " , Material: Oţel , Max. Flux în aer liber: CFM 1275 , Max. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 661 , Max. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 582 , Configurație priză NEMA: 5-15 , Număr de lame: 6 , Faza: 1 , Tip: Axial , latime: 13 5 / 8 "