ALLEGRO SAFETY 9513-E Suflant axial AC, 8 inchi dia., 220 V | AG8FNR

ALLEGRO SAFETY 9513-E Suflant axial AC, 8 inchi dia., 220V

În stoc
Articol: AG8FNR Model: 9513-E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,145.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Materialul lameiPolipropilenă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu6 ft.
Curent tras1.6A
Conducta Dia.8"
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență50 Hz
Ecartament18 cal.
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime15 "
HP1/3 CP
Lungime14 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 1275
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 661
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 582
Numărul de lame6
Fază1
RPM2700 RPM
TipAxial
Voltaj220V AC
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasEcartamentRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9513 Suflantă axială compactă, electrică, 1/3 CP, 3A, oțel | AE9UPB 6MKN5 95133A16 cal.3200 RPM120V AC€1,082.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-E Suflant axial AC, 8 inchi dia., 220V
€1,145.07 /unitate