ASCO VALVES Electrovană pentru combustibil gaz cu orificiu de testare


Electrovalvele ASCO Numatics pentru gaz combustibil cu porturi de testare sunt utilizate pentru a regla fluxul de combustibil sau gaz în aplicații industriale, cum ar fi centralele electrice pe gaz, rafinăriile și procesele chimice. Acestea asigură siguranță prin oprirea rapidă a fluxului de gaz în situații de urgență.

Filtru
Material corp: Aluminiu , Clasa de izolare a bobinei: F , Max. Temperatura fluidului: 125 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Material de etanșare: BNR , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
JB8214037CSA
1-40 grade până la 125 grade F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€865.18
B
SV311A02N6CF5
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 175 grade F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€316.59
C
8214G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X32 de grade până la 125 de grade F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€566.31
D
8040G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 125 grade F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33

Mecanism de lucru

  • Ele funcționează pe baza principiului electromagnetismului. Când un curent electric este aplicat bobinei (solenoidul) care înconjoară supapa, acesta generează un câmp magnetic, care atrage un piston sau un piston în mecanismul supapei.
  • Această mișcare a pistonului sau a pistonului deschide sau închide pasajul principal de flux al supapei, permițând sau blocând fluxul de combustibil sau gaz.
  • Supapa revine la poziția implicită (deschisă sau închisă) atunci când curentul electric este îndepărtat, făcând electrovalvele eficiente și fiabile pentru reglarea fluxului de gaz ca răspuns la semnalele electrice.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din aluminiu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Aceste supape au bobine de izolație Clasa F pentru a le permite să funcționeze eficient chiar și în medii cu temperaturi ridicate.
  • Ele pot manipula fluide cu o temperatură maximă de până la 125 de grade F.
  • Aceste supape au o cerință minimă de presiune diferențială de funcționare de 0 psi, asigurând o performanță eficientă în diferite condiții de presiune.
  • Sunt echipate cu etanșări NBR, sporindu-și capacitățile de etanșare.
  • Aceste supape pot fi configurate ca normal închise/normal deschise, oferind control precis și flexibilitate pentru reglarea fluxului de fluid în sistemele industriale.

Întrebări Frecvente

Cum întrețin aceste electrovalve ASCO pentru gaz combustibil?

  • Efectuați inspecții regulate pentru a detecta semne de uzură, coroziune sau deteriorare.
  • Verificați dacă există scurgeri de gaz sau lichid atât în ​​supapă, cât și în conexiunile sale.
  • Păstrați portul de testare curat și fără reziduuri pentru o testare precisă.
  • Examinați conexiunile electrice pentru fire slăbite sau izolație deteriorată.
  • Verificați integritatea bobinei solenoidului și fixarea sigură la supapă.
  • Efectuați periodic teste funcționale pentru a asigura funcționarea corectă a supapei.
  • Lubrifiați piesele în mișcare dacă este recomandat de producător.
  • Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate cu piese recomandate de producător.
  • Asigurați-vă că supapa funcționează în condițiile de mediu specificate.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste electrovalve de gaz combustibil?

  • Asigurați-vă instalarea corectă cu conexiuni sigure, folosind unelte și fitinguri adecvate.
  • Verificați conexiunile electrice pentru deteriorări și respectați codurile de siguranță electrică în timpul instalării și întreținerii.
  • Operați supapa în condițiile de temperatură ambiantă și de mediu specificate pentru a menține performanța în siguranță.
  • Verificați compatibilitatea cu cerințele de presiune și debit al sistemului, folosind regulatoare de presiune și supape de siguranță atunci când este necesar.
  • Efectuați întreținerea de rutină conform recomandărilor, purtând echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Verificați în mod regulat dacă există scurgeri de gaz sau lichid în jurul supapei și utilizați metode de detectare a scurgerilor pentru siguranță.

Ce design de supapă prezintă?

Această supapă este proiectată ca o supapă cu 2 căi/2 poziții, oferind control precis și flexibilitate pentru reglarea fluxului de fluid în sistemele industriale.

Cum beneficiază portul de testare utilizatorii?

Portul de testare permite utilizatorilor să efectueze verificări de întreținere și diagnosticare fără a întrerupe alimentarea cu combustibil, economisind timp și asigurând fiabilitatea sistemului.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste electrovalve ASCO pentru gaz combustibil cu porturi de testare?

  • Mediu de lucru
  • Cerințe de debit
  • Compatibilitate cu presiune și fluid
  • Specificatii Electrice
  • Tipul aplicației
  • Putere de căldură (BtuH)
  • Dimensiuni si montaj
  • Întreținere și service

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?