Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 solenoid gaz combustibil Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 solenoid gaz combustibil Nc 3/8in. 1.2 Cv

În stoc
Element: AD7HQV Model: SV311A02N6CF5Crucea Ref: 4EMA9
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
€316.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru gaz combustibil
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 175 grade F
Material corpAluminiu
BtuH64,400
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2-11/32 "
Coeficientul de volum1.2
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.5 / 16 "
Inălțime totală4 1 / 16 "
Lungime totală2 15 / 16 "
Lățimea totală3 5 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ASCO VALVES 8040G023 solenoid gaz combustibil Nc 3/4in. 9.5 Cv Aluminiu | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 125 grade F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33
ASCO VALVES 8214G023 Solenoid de gaz combustibil nr 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 de grade până la 125 de grade F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€566.30
ASCO VALVES JB8214037CSA solenoid gaz combustibil nr 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 grade până la 125 grade F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€865.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 solenoid gaz combustibil Nc 3/8in. 1.2 Cv
€316.60 /unitate