Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8214G023 Solenoid de gaz combustibil nr 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD7HQN 4EMA1

ASCO VALVES 8214G023 Solenoid de gaz combustibil nr 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu

În stoc
Element: AD7HQN Model: 8214G023Crucea Ref: 4EMA1
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
€566.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru gaz combustibil
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 125 de grade F
Material corpAluminiu
BtuH206,250
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.875 "
Coeficientul de volum4.4
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "cu cabluri de 18"
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală3.437 "
Lățimea totală2.5 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts17.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.78
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ASCO VALVES 8040G023 solenoid gaz combustibil Nc 3/4in. 9.5 Cv Aluminiu | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 125 grade F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33
ASCO VALVES JB8214037CSA solenoid gaz combustibil nr 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 grade până la 125 grade F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€865.17
ASCO VALVES SV311A02N6CF5 solenoid gaz combustibil Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 175 grade F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€316.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8214G023 Solenoid de gaz combustibil nr 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu
€566.30 /unitate