Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES JB8214037CSA solenoid gaz combustibil nr 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2

ASCO VALVES JB8214037CSA solenoid gaz combustibil nr 3/4in. 11 Cv

În stoc
Articol: AD7HQP Model: JB8214037CSACrucea Ref: 4EMA2
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
€865.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru gaz combustibil
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 125 grade F
Material corpAluminiu
BtuH659,000
Coeficientul de volum11
Carcasă bobinăCutie de conexiuni de uz general
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "cu cabluri de 18"
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1
Orificiu Dia.1.625 "
Inălțime totală6 25 / 32 "
Lungime totală6.156 "
Lățimea totală5.375 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.17
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ASCO VALVES 8040G023 solenoid gaz combustibil Nc 3/4in. 9.5 Cv Aluminiu | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 125 grade F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33
ASCO VALVES 8214G023 Solenoid de gaz combustibil nr 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 de grade până la 125 de grade F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€566.30
ASCO VALVES SV311A02N6CF5 solenoid gaz combustibil Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 175 grade F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€316.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES JB8214037CSA solenoid gaz combustibil nr 3/4in. 11 Cv
€865.17 /unitate