Suflant DAYTON 7HL53 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.700 inchi | AF3KXM

DAYTON 7HL53 Suflant 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.700-in

În stoc
Articol: AF3KXM Model: 7HL53

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€679.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentManșon
RPM suflantă1075
CFM @ 0.700-In. SP845 760
CFM @ 0.800-In. SP1035 830 750
CFM @ 0.900-In. SP980 815 705
CFM @ 1.000-In. SP# 945 735 610
Gama CFM845 la 990 @ 0.7-In SP la 1.2-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)10.25
Lățime de descărcare (in)9.187
Tipul de unitateDirect
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă4.0
Adâncimea locuinței14-15/16 "
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei15 9 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei9.187 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/3
RPM motor1075
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareMultipoziție
Fază1
Viteză4
Viteză controlabilăNu
TipNeasamblat, cu dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor
Voltaj115
Diametrul roților9 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.3475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • CFM @ 1.40-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-In. SP (- - - -)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPLățimea carcaseiCP motorRPM motorTipul motoruluiDiametrul roțilorPreț
Suflantă DAYTON 7HL52 9-1/2 inch 115 V 750 Cfm @ 0.600-in | AF3KXL 7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Polul umbrit9 1 / 2 "€632.87
Suflant DAYTON 7HL54 9-1/2 inch 115 V 1230 Cfm @0.600-in | AF3KXN 7HL5415 9 / 16 "1075+1155 1060 960 9509.187 "1/21075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€624.49
Suflant DAYTON 7HL56 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.600-in | AF3KXQ 7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€678.89
Suflant DAYTON 7HL57 9-1/2 inch 115 V 1395 Cfm @0.600-in | AF3KXR 7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€623.90
Suflant DAYTON 7HL58 9-1/2 inch 115 V 1575 Cfm @0.500-in | AF3KXT 7HL5815 9 / 16 "1075+1435 1275 1150 107511.875 "3/41075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€655.22
Suflantă DAYTON 7HL59 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.800-in | AF3KXU 7HL5917.5 "1075# 990 815 67010.5 "1/31075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€738.55
Suflantă DAYTON 7HL60 9-1/2 inch 115 V 1375 Cfm @ 1.10 inchi | AF3KXV 7HL6017.5 "1075# 1375 1230 109010.5 "1/21075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€683.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HL53 Suflant 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.700-in
€679.50 /unitate