Suflant DAYTON 7HL58 9-1/2 inch 115 V 1575 Cfm @0.500-in | AF3KXT

DAYTON 7HL58 Suflant 9-1/2 inch 115 V 1575 Cfm @0.500-in

În stoc
Element: AF3KXT Model: 7HL58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€655.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentManșon
RPM suflantă1075
CFM @ 0.500-In. SP# # 1575 1480
CFM @ 0.600-In. SP1535 1440
CFM @ 0.700-In. SP+1700 1580 1520 1430
CFM @ 0.800-In. SP+1625 1555 1495 1380
CFM @ 0.900-In. SP+1515 1480 1375 1270
CFM @ 1.000-In. SP+1435 1275 1150 1075
Gama CFM1575 la 1075 @ 0.5-In SP la 1.0-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)10.25
Lățime de descărcare (in)11.875
Tipul de unitateDirect
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă8.7
Adâncimea locuinței14-15/16 "
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei15 9 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei11.875 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor3/4
RPM motor1075
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareMultipoziție
Fază1
Viteză4
Viteză controlabilăNu
TipNeasamblat, cu dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor
Voltaj115
Diametrul roților9 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.3815
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • CFM @ 1.40-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-In. SP (- - - -)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPLățimea carcaseiCP motorRPM motorTipul motoruluiDiametrul roțilorPreț
Suflantă DAYTON 7HL52 9-1/2 inch 115 V 750 Cfm @ 0.600-in | AF3KXL 7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Polul umbrit9 1 / 2 "€632.87
Suflant DAYTON 7HL53 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.700 inchi | AF3KXM 7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€679.50
Suflant DAYTON 7HL54 9-1/2 inch 115 V 1230 Cfm @0.600-in | AF3KXN 7HL5415 9 / 16 "1075+1155 1060 960 9509.187 "1/21075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€624.49
Suflant DAYTON 7HL56 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.600-in | AF3KXQ 7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€678.89
Suflant DAYTON 7HL57 9-1/2 inch 115 V 1395 Cfm @0.600-in | AF3KXR 7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€623.90
Suflantă DAYTON 7HL59 9-1/2 inch 115 V 845 Cfm @ 0.800-in | AF3KXU 7HL5917.5 "1075# 990 815 67010.5 "1/31075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€738.55
Suflantă DAYTON 7HL60 9-1/2 inch 115 V 1375 Cfm @ 1.10 inchi | AF3KXV 7HL6017.5 "1075# 1375 1230 109010.5 "1/21075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€683.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HL58 Suflant 9-1/2 inch 115 V 1575 Cfm @0.500-in
€655.22 /unitate