LITTLE GIANT Cărucioare de gunoi mobile


Filtru
Adâncimea coșului: 15 " , Înălțimea coșului: 12.5 " , Capacitate per raft: 800 lb. , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: fenolic , Tip rotiță: (4) Pivotant , Culoare: Gri , Finalizarea: Pulbere , Ecartament: 12 , Capacitate de incarcare: 2400 lb. , Număr de rafturi: 3 , Adâncime totală: 20 " , Inălțime totală: 45.5 " , Lungime totală: 20 " , Lățimea totală: 32 "
StilModelLățimea coșuluiNumăr total de coșuriPreț (ex. TVA)
A
MS4-1532-6PH
8"12€2,451.64
B
MS3-1532-6PH
10.5 "9€2,263.32
C
MS2-1532-6PH
16 "6€2,236.41
D
MS1-1532-6PH
32 "3€2,042.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?