LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPN 4GVU2

LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Coș de gunoi 20 x 32 x 45-1 / 2 inch 2400 Lb. Capacitate

În stoc
Element: AD7WPN Model: MS1-1532-6PHCrucea Ref: 4GVU2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,042.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi mobil
Adâncimea coșului15 "
Înălțimea recipientului12.5 "
Lățimea coșului32 "
Capacitate pe raft800 lb.
Culoare coșGri
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12
Calibre Grosimea12
Capacitate de încărcare2400 lb.
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală45.5 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală32 "
Număr total de coșuri3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea coșuluiNumăr total de coșuriPreț
LITTLE GIANT MS2-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPP 4GVU3 MS2-1532-6PH16 "6€2,236.42
LITTLE GIANT MS3-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPQ 4GVU4 MS3-1532-6PH10.5 "9€2,263.32
LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPR 4GVU5 MS4-1532-6PH8"12€2,451.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Coș de gunoi 20 x 32 x 45-1 / 2 inch 2400 Lb. Capacitate
€2,042.06 /unitate