LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPR 4GVU5

LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Coș de gunoi 20 x 32 x 45-1 / 2 inch 2400 Lb. Capacitate

În stoc
Element: AD7WPR Model: MS4-1532-6PHCrucea Ref: 4GVU5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,451.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi mobil
Adâncimea coșului15 "
Înălțimea recipientului12.5 "
Lățimea coșului8"
Capacitate pe raft800 lb.
Culoare coșGri
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12
Calibre Grosimea12
Capacitate de încărcare2400 lb.
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală45.5 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală32 "
Număr total de coșuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.4
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea coșuluiNumăr total de coșuriPreț
LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPN 4GVU2 MS1-1532-6PH32 "3€2,042.06
LITTLE GIANT MS2-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPP 4GVU3 MS2-1532-6PH16 "6€2,236.42
LITTLE GIANT MS3-1532-6PH Cărucior de gunoi 20 x 32 x 45-1/2 inch 2400 lb. Capacitate | AD7WPQ 4GVU4 MS3-1532-6PH10.5 "9€2,263.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Coș de gunoi 20 x 32 x 45-1 / 2 inch 2400 Lb. Capacitate
€2,451.64 /unitate