Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EM1 Unitate de rulment Motor 1-1/2 inch Lungime Fontă | AD8TEZ 4M159

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM1 Unitate de rulment motor 1-1/2 inch lungime fontă

În stoc
Element: AD8TEZ Model: ESP-OL50EM1Crucea Ref: 4M159
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
€185.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.875 "
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă1.7
HP1/15
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax3.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontarePiciorul spate și dublu
RPM pe placa de identificare1500
Wați de ieșire50
Lungime totală5.25 "
Fază1
RotațieCWLE
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1.5 "
Tipul axuluiApartament unic
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8501402040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzRulmențiDiapozitivul corpului.Clasa de izolareLungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorPreț
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EMJR21 Manșon motor pentru rulmenți unitate 1-1/2 inch lungime | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Manșon3.875 "A3.75 "Polul umbritÎn aer liber-€190.74
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L16EM1 Unitate de rulment Motor 1/2 inch Lungime Manșon Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Manșon3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închisFiletat€145.56
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L16EM2 Unitate de rulment Motor Shaded Pol 1/2 Inch Length | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€156.70
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L25EM1 Motor cu rulment de unitate 1/2 inch lungime stâlp umbrit | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€174.23
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L25EM2 Unitate de rulment motor Cwle 1/2 inch Lungime | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€185.65
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L35EM1 Unitate de rulment motor 1/2 inch lungime Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€176.54
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L35EM2 Motor cu rulmenți unitar Fontă Lungime de 1/2 inch | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€184.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM1 Unitate de rulment motor 1-1/2 inch lungime fontă
€185.32 /unitate