A Capacitate pe raft: 2400 lb. , Caster Dia.: 8" , Material pentru rotile: fenolic , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Gri , Distanța dintre rafturi: 17 " , Finalizarea: Pulbere , Ecartament: 12 , Mâner: Offset crescut , Mâner inclus: Da , Înălțimea buzelor: Flush Top, 1-1 / 2 "jos , Capacitate de incarcare: 4800 lb. , Material: Oţel , Număr de rafturi: 2 , Inălțime totală: 42 " , Stil raft: Combinație Lipped/Flush , Tip raft: Partea superioară plată, partea inferioară a muchiei