DAYTON Elice de schimb


Filtru
Lățimea lamei: 1.625 " , CFM @ 0.125-in. SP: 7200 , CFM @ 0.250-in. SP: 3820 , Tip de unitate: Direct , Cheie: 3/16 'W și 3/32' D , Observații: Vizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune , Tip: Înlocuire
StilModelSmoalăMaterialul lameiBore Dia.Elice Dia.RotațieRPMCFM @ 0.000-In. SPHPPreț (ex. TVA)
A
2ATV7
-Aluminiu1 / 2 "20 "-1700--€159.73
A
2ATV6
-Aluminiu1 / 2 "18 "-1075--€178.63
B
VE10D990PG
--------€394.16
RFQ
B
VE10D988PG
--------€218.26
RFQ
C
335687
--------€145.23
RFQ
D
VE10D989PG
--------€222.77
RFQ
B
VE10D984PG
--------€223.27
RFQ
E
41NL10
--------€70.54
RFQ
B
VE10D966PG
--------€221.19
RFQ
F
GGS_47331
--------€36.21
RFQ
G
VE10D962PG
--------€182.82
H
VE1LXN4BAG
--------€152.87
I
2ATB5
-Oţel1 / 2 "36 "-1075-1/2€231.64
A
2ATW2
-Aluminiu1 / 2 "24 "-1075--€236.28
A
2ATW1
-Aluminiu1 / 2 "24 "-1800--€183.70
A
2KWJ4
-Aluminiu1 / 2 "30 "-1075--€215.70
J
2MVX8
-Aluminiu acoperit cu pulbere neagră17mm24 "-1100/900-1/4€181.08
K
2MVY2
-Aluminiu acoperit cu pulbere neagră11.5mm30 "-1100-1/5€196.09
L
GGS_47325
--------€80.49
RFQ
B
VE10D964PG
--------€210.06
RFQ
B
VE10D965PG
--------€216.64
RFQ
M
GGS_47327
--------€82.31
RFQ
N
GGS_47551
--------€113.17
RFQ
O
41TH83
--------€89.28
RFQ
P
GGS_47332
--------€73.15
RFQ
Q
41TH84
--------€118.97
RFQ
R
3NJZ3
-Oţel1 / 2 "24 "----€307.30
S
2MVX9
-Aluminiu acoperit cu pulbere neagră17mm30 "-1100/900-1/4€234.87
T
VE10E048PG
--------€283.75
B
VE10D986PG
--------€216.79
RFQ
U
2MVX5
-Aluminiu acoperit cu pulbere neagră12.7mm18 "-1500-1/12€116.76
C
335685
--------€135.86
RFQ
V
GGS_47328
--------€37.97
RFQ
B
VE10D994PG
--------€588.21
RFQ
W
GGS_47330
--------€131.27
RFQ
D
VE10D992PG
--------€778.21
RFQ
D
VE10D970PG
--------€327.30
RFQ
X
GGS_47553
--------€233.09
RFQ
B
VE10D969PG
--------€262.06
RFQ
B
VE10D968PG
--------€219.81
RFQ
B
VE10D983PG
--------€221.80
RFQ
D
VE10D993PG
--------€791.62
RFQ
Y
VE10E025PG
--------€204.84
Z
VE10D958PG
--------€128.18
A1
GGS_47552
--------€76.88
RFQ
B
VE10D991PG
--------€391.52
RFQ
B
VE10D985PG
--------€227.47
RFQ
B1
GGS_47333
--------€63.64
RFQ
C1
GGS_47329
--------€39.15
RFQ
C
335686
--------€144.41
RFQ
B
VE10D987PG
--------€216.84
RFQ
D1
41NL09
--------€59.70
RFQ
E1
GGS_47326
--------€71.61
RFQ
B
VE10D967PG
--------€218.27
RFQ
Y
VE10E023PG
--------€164.99
F1
VE10D963PG
--------€225.29
RFQ
G1
2MXY3
30 °Aluminiu5 / 16 "10 "Descărcarea de gestiune a CCW-600-€22.96
H1
3GRE1
38 °Aluminiu turnat rezistent la scântei5 / 8 "30 "Descărcare față de CW-10230-€609.30

Elice de schimb

Elicele Dayton sunt înlocuitoare potrivite pentru sistemele de evacuare și circulatoarele de aer pentru aplicații HVAC și refrigerare. Aceste elice sunt dotate cu pale durabile ale ventilatorului din oțel/aluminiu pentru a minimiza rezistența și flexia la viteze mari. Modelele selectate au un strat suplimentar de pulbere pentru ușurință în utilizare în medii cu umiditate ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste elice de schimb disponibile în opțiuni cu 3 și 4 pale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?