Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Elice DAYTON 3GRE1 30 inch 5/8 alezaj 10 230 Cfm | AC9HQN

DAYTON Elice 3GRE1 30 inch 5/8 alezaj 10 230 Cfm

În stoc
Element: AC9HQN Model: 3GRE1
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
€609.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Materialul lameiAluminiu turnat rezistent la scântei
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP10230
CFM @ 0.125-In. SP7200
CFM @ 0.250-In. SP3820
Calea cheii3/16 'W și 3/32' D
RPM max1075
Numărul de lame3
Smoală38 grade
Elice Dia.30 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
HP motor necesar3/4
RotațieDescărcare față de CW
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.682
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Numărul de șuruburi de fixare (2)

Variante de produs

ProdusModelSmoalăMaterialul lameiBore Dia.Elice Dia.RotațieRPMCFM @ 0.000-In. SPHPPreț
Elice de schimb DAYTON 2ATB5 36 inch 3 lame | AB9AUM 2ATB5-Oţel1 / 2 "36 "-1075-1/2€231.64
Elice de schimb DAYTON 2ATV6 18 inch 3 lame | AB9BAD 2ATV6-Aluminiu1 / 2 "18 "-1075--€178.63
Elice de schimb DAYTON 2ATV7 20 inch 3 lame | AB9BAE 2ATV7-Aluminiu1 / 2 "20 "-1700--€159.73
Elice de schimb DAYTON 2ATW1 24 inch 3 lame | AB9BAF 2ATW1-Aluminiu1 / 2 "24 "-1800--€183.70
Elice de schimb DAYTON 2ATW2 24 in | AB9BAG 2ATW2-Aluminiu1 / 2 "24 "-1075--€236.28
Elice de schimb DAYTON 2KWJ4 30 inch 3 lame | AC2KMH 2KWJ4-Aluminiu1 / 2 "30 "-1075--€215.69
Elice de schimb DAYTON 2MVX5, cu diametrul de 18 inchi, alezaj de 1/2 inch | AC2UGN 2MVX5-Aluminiu acoperit cu pulbere neagră12.7mm18 "-1500-1/12€116.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Elice 3GRE1 30 inch 5/8 alezaj 10 230 Cfm
€609.30 /unitate