Elice de schimb DAYTON 2MVX8 cu diametrul de 24 inchi, alezaj 43/64 inch | AC2UGR

DAYTON Elice de schimb 2MVX8, cu diametrul de 24 inchi, alezaj de 43/64 inch

În stoc
Element: AC2UGR Model: 2MVX8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€181.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Materialul lameiAluminiu acoperit cu pulbere neagră
Bore Dia.17mm
Tipul de unitateDirect
HP1/4
Numărul de lame3
Elice Dia.24 "
RPM1100/900

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)58.93
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414901080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSmoalăMaterialul lameiBore Dia.Elice Dia.RotațieRPMCFM @ 0.000-In. SPHPPreț
Elice de schimb DAYTON 2ATB5 36 inch 3 lame | AB9AUM 2ATB5-Oţel1 / 2 "36 "-1075-1/2€231.64
Elice de schimb DAYTON 2ATV6 18 inch 3 lame | AB9BAD 2ATV6-Aluminiu1 / 2 "18 "-1075--€178.63
Elice de schimb DAYTON 2ATV7 20 inch 3 lame | AB9BAE 2ATV7-Aluminiu1 / 2 "20 "-1700--€159.73
Elice de schimb DAYTON 2ATW1 24 inch 3 lame | AB9BAF 2ATW1-Aluminiu1 / 2 "24 "-1800--€183.70
Elice de schimb DAYTON 2ATW2 24 in | AB9BAG 2ATW2-Aluminiu1 / 2 "24 "-1075--€236.28
Elice de schimb DAYTON 2KWJ4 30 inch 3 lame | AC2KMH 2KWJ4-Aluminiu1 / 2 "30 "-1075--€215.69
Elice de schimb DAYTON 2MVX5, cu diametrul de 18 inchi, alezaj de 1/2 inch | AC2UGN 2MVX5-Aluminiu acoperit cu pulbere neagră12.7mm18 "-1500-1/12€116.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Elice de schimb 2MVX8, cu diametrul de 24 inchi, alezaj de 43/64 inch
€181.08 /unitate