KABELSCHLEPP Seria Varitrak, tub din nailon


Filtru
Materialul barei transversale: Nailon , Stil: Tub , Tip: Varitrak (R) Nylon Modular
StilModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
MT0950.173.RDD.1701
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€207.27
B
MT0950.141.RDD.2001
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.15 "/ 54.5 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€200.95
C
MT1250.199.RDD.2205
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,346.75
D
MT1250.231.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€323.61
C
MT1250.199.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€352.36
C
MT1250.199.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,121.09
D
MT1250.231.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,385.24
E
MT1250.295.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€379.78
E
MT1250.295.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,195.84
C
MT1250.199.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€334.21
E
MT1250.295.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,195.84
C
MT1250.199.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,121.09
E
MT1250.295.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€379.78

Seria Varitrak, tub din nailon

Suporturile de cablu din nailon din seria Varitrak Kabelschlepp sunt utilizate pentru a proteja și ghida cablurile, furtunurile și conductele, asigurând o rutare sigură și eficientă. Au o construcție transversală din nailon pentru ușurință și durabilitate. Aceste tuburi au deschideri cu balamale pentru o rutare ușoară și un design pivotant pentru o orientare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?