KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylontube Lățime 244mm 5 picioare | AB9ARM 2ARV6

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylontube Lățime 244 mm 5 picioare

În stoc
Element: AB9ARM Model: MT1250.199.RDD.2605Crucea Ref: 2ARV6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,121.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire10.24 "/ 260 mm
Înălțimea cavității2.7 "/ 68.5 mm
Lățimea cavității7.83 "/ 199 mm
Material transversalNailon
Frame StayCapac din nailon complet închis
Înălţime3.78 "/ 96 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch4.92 "/ 125 mm
Înălțimea buclei24.25 "/ 616 mm
Lungimea buclei42.01 "/ 1067 mm
Număr de legături13
Lățimea exterioară9.6 "/ 244 mm
StilTub
TipVaritrak (R) Nylon Modular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)9.6
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak(r) Nylontube Lățime 276mm 1 picioare | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€323.61
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak(r) Nylontube Lățime 207mm 1 picioare | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€207.26
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylontube Lățime 2445mm 1 picioare | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€352.35
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak(r) Nylontube Lățime 2445mm 1 picioare | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€334.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylontube Lățime 244mm 5 picioare | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,346.74
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylontube Lățime 244mm 5 picioare | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,121.09
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Nylontube Lățime 276 mm 5 picioare | AB9ARQ 2ARV9 MT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,385.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylontube Lățime 244 mm 5 picioare
€1,121.09 /unitate