Culoare: Negru, argintiu , Înălțime: 10 " , Include: Valvă de eliberare a presiunii , Dimensiune admisie: 1" , Tip admisie: NPT , Lungime: 15 " , Material: Aluminiu , Materiale manipulate: Uleiuri vrac, ulei hidraulic, antigel sau amestecuri antigel , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: NPT , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Tip pompa: Transfer de combustibil , Rezistent la: Rezistent la intemperii , latime: 23 "
Pompe electrice de ulei din seria PUMP-EO
Pompele electrice de ulei din seria Vestil PUMP-EO sunt folosite pentru a transfera uleiuri hidraulice și amestecuri antigel în vrac. Au corpuri din aluminiu turnat sub presiune pentru un raport mare rezistență-greutate. Aceste pompe includ, de asemenea, o supapă de bypass internă care permite ocolirea debitului atunci când presiunea de refulare depășește setarea supapei. Acestea dispun de adaptoare de 2 inchi pentru a se monta direct pe tamburi și rezervoare. Aceste unități conforme cu OSHA pot produce debite de până la 8 GPM. Sunt potrivite pentru utilizare în industria auto, aerospațială, producție de energie, petrol și gaze și agricultură.