A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Manșon , CFM @ 0.500-in. SP: # # 1575 1480 , CFM @ 1.250-in. SP: # 1570 1400 1200 , CFM @ 1.500-in. SP: 705 - - - , Tip de unitate: Direct , Note de subsol: # Starea supraîncărcării motorului , Finisajul carcasei: Nici unul , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: În aer liber , Montare: Multipoziție , Faza: 1 , Viteza: 4 , Viteza controlabilă: Nu , Tip: Neasamblat, cu dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor , Voltaj: 115 , Materialul roții: Oţel
Suflantă 9-1 / 2 inch 115 V
Suflantele centrifuge Dayton sunt poziționate în interiorul conductelor pentru a asigura o circulație curată a aerului prin intermediul sistemelor de admisie, evacuare, ventilație sau aer de completare în aplicații industriale și comerciale. Aceste unități din oțel galvanizat sunt echipate cu roți curbate înainte, producând un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație reduse pentru o funcționare silențioasă. Acestea includ suport pentru carcasă cu plăcuțe elastice pentru a reduce vibrațiile și suport de montare reglabil și hardware pentru confort de instalare. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste suflante cu dublă admisie cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale motorului de 1050 și 1075 rpm.