Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de urmărire a circuitelor IDEAL 61-955 600VAC/DC LED | AG2AEG 30ZX16

IDEAL 61-955 Kit de urmărire a circuitului LED 600VAC/DC

În stoc
Post: AG2AEG Model: 61-955Crucea Ref: 30ZX16
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
€1,815.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de urmărire a circuitului
Baterie Tip(4) AA
AfişaLED-uri
Pentru utilizare peLinii sub tensiune/neenergizate
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Urmează firele într-o conductă nemetalicăNu
Intervalul de tensiune0 până la 600 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS9030330040

Detalii produs:

    • Indicator sonor (Da)
    • Identificare întrerupător/siguranță (Da)
    • Cuplare (directă)
    • Găsiți pantaloni scurți (Da)
    • Distanța de la receptor la emițător (2100 ft.)
    • Urmă firele în pereți (Da)
    • Protecție la tensiune (siguranță)

Variante de produs

ProdusModelAfişaPreț
Kit de urmărire a circuitelor IDEAL 61-957 600VAC/DC OLED | AG2AEH 30ZX17 61-957Rotire OLED€2,056.99
Kit de urmărire a circuitelor IDEAL 61-959 600VAC/DC OLED | AG2AEJ 30ZX18 61-959Rotire OLED€3,257.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 61-955 Kit de urmărire a circuitului LED 600VAC/DC
€1,815.39 /unitate