MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP2A


Filtru
Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 22 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 12 UNF , Dimensiune de filet: 1mm
StilModelArticolDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitatePreț (ex. TVA)
A
MF0057995
Filtru hidraulic-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-€24.02
RFQ
B
MF0057997
Filtru hidraulic rotativ-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-€24.02
RFQ
C
MF0058000
Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "3045.38 "33.75 "21.79€50.45
RFQ
D
MF0058009
Filtru hidraulic rotativ-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-€45.65
RFQ
E
MF0410609
Filtru hidraulic rotativ-3.78 "-5.748 "-3.78 "-€103.42
RFQ
F
MF0410634
Filtru hidraulic rotativ-3.78 "-5.748 "-3.78 "-€62.46
RFQ
G
MF0057998
Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "3045.38 "253.75 "11.78€47.93
RFQ
H
MF0058007
Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "3045.38 "253.75 "26.45€50.45
RFQ
I
MF0410544
Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "11.78€47.93
RFQ
J
MF0410605
Filtru hidraulic rotativ241 mp Inch3.78 "304.65.748 "53.78 "22.58€107.88
RFQ
K
MF0058002
Filtru hidraulic rotativ-3.75 "3045.38 "53.75 "-€50.45
RFQ
L
MF0058004
Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "3045.38 "103.75 "26.45€50.45
RFQ
M
MF0410491
Filtru hidraulic rotativ375 mp Inch3.75 "3045.38 "33.75 "15.00€24.02
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?