NTN Seria ARFLU, rulment cu bile montat


Filtru
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Minge , Culoare: Black / Silver , Finalizarea: Vopsea durabilă , Material carcasă: Fontă , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 2 , Temp. Gamă: -20 grade până la 250 grade F
StilModelCapacitate de încărcare dinamicăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCentrul orificiului de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A
ARFLU-3 / 4
2,890 lb.27 / 64 "3 / 8 "3-17/32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb.€121.17
A
ARFLU-1
3,150 lb.15 / 32 "7 / 16 "3-57/64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb.€137.99
A
ARFLU-1.1 / 4S
4,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.€165.48
A
ARFLU-1.3 / 16
4,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.€143.58
A
ARFLU-1.7 / 16
5,750 lb.33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb.€157.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?