Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu bile montat NTN ARFLU-1.3/16, alezaj de 1-3/16 inch | AE7NCA 5ZMW4

NTN Rulment cu bile montat ARFLU-1.3/16, alezaj de 1-3/16 inch

În stoc
Articol: AE7NCA Model: ARFLU-1.3/16Crucea Ref: 5ZMW4
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
€143.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului29 / 64 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.1.187 "
CuloriBlack / Silver
Dimensiunea A1-5/16 "
Dimensiunea B1.187 "
Dimensiunea H5.593
Dimensiunea J4.593
Dimensiunea L3-9/32 "
Dimensiunea N29 / 64 "
Capacitate de încărcare dinamică4,400 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare4.593
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală1 39 / 64 "
Lungime totală5.593
Lățimea totală3 9 / 32 "
Capacitate de încărcare statică2,540 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare dinamicăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCentrul orificiului de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăPreț
Rulment cu bile montat NTN ARFLU-1, alezaj de 1 inch | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 lb.15 / 32 "7 / 16 "3-57/64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb.€137.99
Rulment cu bile montat NTN ARFLU-1.1/4S, alezaj de 1-1/4 inch | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.€165.48
Rulment cu bile montat NTN ARFLU-1.7/16, alezaj 1-7/16 inch | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb.33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb.€157.93
Rulment cu bile montat NTN ARFLU-3/4, alezaj de 3/4 inch | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 lb.27 / 64 "3 / 8 "3-17/32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb.€121.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu bile montat ARFLU-1.3/16, alezaj de 1-3/16 inch
€143.58 /unitate