MAIN FILTER INC. MF0057998 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF6VXW A110CW259

MAIN FILTER INC. MF0057998 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci

Articol: CF6VXW Model: MF0057998Crucea Ref: A110CW259 '
€47.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.75 "
Presiune de explozie304
Capacitate11.78
Colaps Presiunea72
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaEliminarea celulozei / apei
Dimensiunea filtrului295 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere22 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.38 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UNF
Dimensiune de filet1mm
OD de sus3.75 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A110CW259

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0057995 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF6VXT A110C109 MF0057995Filtru hidraulic-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057997 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF6VXV A110C259 MF0057997Filtru hidraulic rotativ-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058000 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inchi | CF6VXY A110G039 MF0058000Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "3045.38 "33.75 "21.79€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058002 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF6VYA A110G069 MF0058002Filtru hidraulic rotativ-3.75 "3045.38 "53.75 "-€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058004 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF6VYC A110G109 MF0058004Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "3045.38 "103.75 "26.45€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058007 Filtru interschimbabil, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF6VYE A110G259 MF0058007Filtru hidraulic rotativ295 mp Inch3.75 "3045.38 "253.75 "26.45€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058009 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6VYG A110T1259 MF0058009Filtru hidraulic rotativ-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-€37.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0057998 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci
€47.93 /unitate