GENTEQ Motoare de suflante cu acționare directă ECM


Filtru
Dia. Corp: 5-1/2 " , Diametru cerc șurub.: 5-13/16 " , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Cadru: 48 , Hz: 60/50 , Lungime mai puțin arbore: 4-1/2 " , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: ECM , Design carcasa motorului: În aer liber , Poziția de montare a motorului: Arborele vertical în jos , Design arbore motor: Plat , RPM plăcuță: 1050 , Faza: 1 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 5" , Voltaj: 120/240
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPMax. Temperatura ambientală.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
6507V
10.1/6.13/455 grade C11-31/32 "€997.80
B
6510V
12.8/7.4145 grade C12-23/32 "€1,045.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?