A Tip rulment: Minge , RPM suflantei: 3450 , dBA @ 5 picioare: 74 , Adâncime: 16 " , Înălțimea de descărcare (in.): 3 , Lățimea de descărcare (in.): 3 , Înălțime: 13.875 " , Finisajul carcasei: Natural , Diametru intrare: 4" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , CP motor: 1/2 , Rotație: CW , Tip: Mai puțin motor , Diametrul roții: 7 3 / 4 " , Materialul roții: Aluminiu , Lățimea roții: 7.75 " , latime: 11 "
Suflante, roată cu diametru de 7-3/4 inch
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt folosite pentru a genera un flux de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de ventilație. Acestea oferă flexibilitate în ceea ce privește viteza, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale roții. Aceste suflante au roți de oțel cu lame radiale cu autocurățare, cu finisaj epoxidic poliester coapte gri pentru o funcționare eficientă în medii predispuse la praf, nisip sau alte particule străine. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste suflante cu lamă radială, disponibile în opțiuni de materiale din aluminiu și oțel inoxidabil.