RAYMOND Izvoare cu gaz


Filtru
Rezistență reglabilă: Da , Dimensiunea filetului de montare: M6 , Tip de montare: Nici unul , Rezistență fixă: Nu , Blocare: Nu , Material: Oxid negru , Tip: Standard
StilModelLungime comprimatăCilindru Dia.Lungime extinsăForţareaRod Dia.CursăPreț (ex. TVA)
A
R19-007-BL
1.93 "0.75 "2.21 "112 lb.0.31 "0.28 "€159.75
B
R12-007-BK
1.93 "0.47 "2.21 "13 - 112 lb.0.24 "0.28 "€158.02
C
R19-007-YE
1.93 "0.75 "2.21 "202 lb.0.31 "0.28 "€159.75
D
R19-007-GR
1.93 "0.75 "2.21 "67 lb.0.31 "0.28 "€159.75
E
R19-007-RE
1.93 "0.75 "2.21 "157 lb.0.31 "0.28 "€159.75
C
R12-007-YE
1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "€158.02
B
R19-007-BK
1.93 "0.75 "2.21 "67 - 202 lb.0.31 "0.28 "€159.75
A
R12-007-BL
1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "€158.02
D
R12-007-GR
1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "€151.71
E
R12-007-RE
1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "€158.02
A
R12-010-BL
2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "€162.53
D
R12-010-GR
2.05 "0.47 "2.44 "29 lb.0.24 "0.39 "€162.53
E
R19-010-RE
2.05 "0.75 "2.44 "157 lb.0.31 "0.39 "€170.28
D
R19-010-GR
2.05 "0.75 "2.44 "67 lb.0.31 "0.39 "€170.28
A
R19-010-BL
2.05 "0.75 "2.44 "112 lb.0.31 "0.39 "€170.28
B
R19-010-BK
2.05 "0.75 "2.44 "67 - 202 lb.0.31 "0.39 "€170.28
C
R19-010-YE
2.05 "0.75 "2.44 "202 lb.0.31 "0.39 "€170.28
B
R12-010-BK
2.05 "0.47 "2.44 "13 - 112 lb.0.24 "0.39 "€162.53
C
R12-010-YE
2.05 "0.47 "2.44 "112 lb.0.24 "0.39 "€162.53
E
R12-010-RE
2.05 "0.47 "2.44 "85 lb.0.24 "0.39 "€162.53
E
R12-019-RE
2.4 "0.47 "3.15 "85 lb.0.24 "0.75 "€176.22
D
R12-019-GR
2.4 "0.47 "3.15 "29 lb.0.24 "0.75 "€174.15
C
R12-019-YE
2.4 "0.47 "3.15 "112 lb.0.24 "0.75 "€160.29
A
R12-019-BL
2.4 "0.47 "3.15 "56 lb.0.24 "0.75 "€176.22
B
R12-019-BK
2.4 "0.47 "3.15 "13 - 112 lb.0.24 "0.75 "€175.39
C
R12-012-YE
2.15 "0.47 "2.65 "112 lb.0.24 "0.5 "€166.42
D
R12-012-GR
2.15 "0.47 "2.65 "29 lb.0.24 "0.5 "€152.57
B
R12-012-BK
2.15 "0.47 "2.65 "13 - 112 lb.0.24 "0.5 "€166.42
A
R12-012-BL
2.15 "0.47 "2.65 "56 lb.0.24 "0.5 "€166.42
E
R12-012-RE
2.15 "0.47 "2.65 "85 lb.0.24 "0.5 "€166.42
C
R12-015-YE
2.24 "0.47 "2.84 "112 lb.0.24 "0.59 "€163.48
D
R19-015-GR
2.24 "0.75 "2.84 "67 lb.0.31 "0.59 "€171.53
A
R19-015-BL
2.24 "0.75 "2.84 "112 lb.0.31 "0.59 "€171.53
D
R12-015-GR
2.24 "0.47 "2.84 "29 lb.0.24 "0.59 "€170.28
E
R12-015-RE
2.24 "0.47 "2.84 "85 lb.0.24 "0.59 "€163.48
E
R19-015-RE
2.24 "0.75 "2.84 "157 lb.0.31 "0.59 "€171.53
B
R19-015-BK
2.24 "0.75 "2.84 "67 - 202 lb.0.31 "0.59 "€171.53
C
R19-015-YE
2.24 "0.75 "2.84 "202 lb.0.31 "0.59 "€171.53
B
R12-015-BK
2.24 "0.47 "2.84 "13 - 112 lb.0.24 "0.59 "€163.48
A
R12-015-BL
2.24 "0.47 "2.84 "56 lb.0.24 "0.59 "€163.48
C
R19-025-YE
2.64 "0.75 "3.62 "202 lb.0.31 "0.98 "€158.76
A
R12-025-BL
2.64 "0.47 "3.62 "56 lb.0.24 "0.98 "€171.53
D
R12-025-GR
2.64 "0.47 "3.62 "29 lb.0.24 "0.98 "€178.66
E
R12-025-RE
2.64 "0.47 "3.62 "85 lb.0.24 "0.98 "€171.53
E
R19-025-RE
2.64 "0.75 "3.62 "157 lb.0.31 "0.98 "€179.55
B
R19-025-BK
2.64 "0.75 "3.62 "67 - 202 lb.0.31 "0.98 "€179.55
B
R12-025-BK
2.64 "0.47 "3.62 "13 - 112 lb.0.24 "0.98 "€171.53
D
R19-025-GR
2.64 "0.75 "3.62 "67 lb.0.31 "0.98 "€179.55
A
R19-025-BL
2.64 "0.75 "3.62 "112 lb.0.31 "0.98 "€179.55
C
R12-025-YE
2.64 "0.47 "3.62 "112 lb.0.24 "0.98 "€162.20
C
R12-038-YE
3.15 "0.47 "4.65 "112 lb.0.24 "1.5 "€175.85
E
R12-038-RE
3.15 "0.47 "4.65 "85 lb.0.24 "1.5 "€175.85
C
R19-038-YE
3.15 "0.75 "4.65 "202 lb.0.31 "1.5 "€166.01
B
R19-038-BK
3.15 "0.75 "4.65 "67 - 202 lb.0.31 "1.5 "€187.00
A
R19-038-BL
3.15 "0.75 "4.65 "112 lb.0.31 "1.5 "€187.00
E
R19-038-RE
3.15 "0.75 "4.65 "157 lb.0.31 "1.5 "€187.00
A
R12-038-BL
3.15 "0.47 "4.65 "56 lb.0.24 "1.5 "€175.85
D
R12-038-GR
3.15 "0.47 "4.65 "29 lb.0.24 "1.5 "€175.85
B
R12-038-BK
3.15 "0.47 "4.65 "13 - 112 lb.0.24 "1.5 "€175.85
D
R19-038-GR
3.15 "0.75 "4.65 "67 lb.0.31 "1.5 "€187.00
C
R19-050-YE
3.62 "0.75 "5.59 "202 lb.0.31 "1.97 "€194.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?