Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 45J504 Suflantă roată 7-3/4 inch aluminiu | AD6HPQ

DAYTON 45J504 Suflantă roată de 7-3/4 inch din aluminiu

În stoc
Element: AD6HPQ Model: 45J504
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
€866.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă3450
dBA @ 5 Picioare74
Adâncime16 "
Înălțimea de descărcare (în.)3
Lățime de descărcare (in)3
Înălţime13.875 "
Finisajul locuințelorNatural
Material carcasăAluminiu
Dia admisie.4"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
CP motor1/2
RotațieCW
TipMai puțin motor
Diametrul roților7 3 / 4 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții7.75 "
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)35.24
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăPreț
DAYTON 45J497 Suflantă roată de 7-3/4 inch din oțel inoxidabil | AD6HPJ 45J497Oţel inoxidabil€3,250.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45J504 Suflantă roată de 7-3/4 inch din aluminiu
€866.70 /unitate