Motor de suflantă GENTEQ 6510V cu acționare directă, 1 CP, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JXT 55EP79

GENTEQ 6510V motor suflante cu acționare directă, 1 CP, 1050 rpm, 120/240 V

În stoc
Articol: CF2JXT Model: 6510VCrucea Ref: 55EP79

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,045.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor suflant cu acționare directă ECM
Diapozitivul corpului.5-1/2 "
Bolt Circle Dia.5-13/16 "
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă12.8/7.4
HP1
Hz60/50
Lungime mai mică ax4-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.45 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
RPM pe placa de identificare1050
Lungime totală12-23/32 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5"
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPMax. Temperatura ambientală.Lungime totalăPreț
GENTEQ 6507V ECM Motor suflante cu acționare directă, 3/4 CP, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JHC 55EP78 6507V10.1/6.13/455 grade C11-31/32 "€997.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENTEQ 6510V motor suflante cu acționare directă, 1 CP, 1050 rpm, 120/240 V
€1,045.86 /unitate