Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor PARKER 4-4 T2HF-B Alamă M x Cpi Tube Stub 1/4 inch | AD7AEB 4CXE3 / 4-4 T2HF-B-GR

PARKER 4-4 T2HF-B Adaptor alamă M x Cpi tub 1/4 inch

În stoc
Element: AD7AEB Model: 4-4 T2HF-BRef. cruce: 4CXE3 / 4-4 T2HF-B-GR

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€3.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x CPI(TM) Tube Stub
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor PARKER 4MA4N-B Alama M x Tub 1/4 inch | AD7AHW 4CXW8 / 4MA4N-B-GR 4MA4N-B7 / 16-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.76
Adaptor PARKER 6MA6N-B Alama M x Tub 3/8 inch | AD7AJL 4CXY4 / 6MA6N-B-GR 6MA6N-B9 / 16-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€5.32
Adaptor PARKER 8MA8N-B Alama M x Tub 1/2 inch | AD7AJV 4CXZ4 / 8MA8N-B-GR 8MA8N-B3 / 4-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€7.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 T2HF-B Adaptor alamă M x Cpi tub 1/4 inch
€3.67 /unitate